GTIN ER32 ANSI0.367X0.275 Patronos befogók

Cikkszám: 4500627
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatron

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500627
EAN / GTIN 7291075145526
Gyártó száma 4500627
L-szám L24120 1343

Leírás

Leírás:

Patronos befogók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) ER32

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,367”
  • Szár mérete (SS): ER32