Van alternatíva erre a termékre

Mérőeszköz készlet, 5 darabos

Cikkszám: 450050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 103,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőeszköz készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 450050
EAN / GTIN 4045197444257
Gyártó száma 450050
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalom:

  • Élvonalzó 460095 sz. 100 méret.
  • Élderékszög 450010 sz. 75×50 méret.
  • Bemetsző derékszög 450040 sz. 25×20 méret és 40×28 méret.
  • Mérőhasáb rajzolóhegy 60×8×8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek