ER32 SPR 3-4 ER patronok

Cikkszám: 4500135
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4500135
EAN / GTIN 7291075133769
Gyártó száma 4500135
L-szám L24120 1907

Leírás

Leírás:

ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 4 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm, tengelyméret (SS) ER32

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 4 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
  • Szárméret (SS) ER32