ER16 SPR 2-3 ER patronok

Cikkszám: 4500101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500101
EAN / GTIN 7291075133585
Gyártó száma 4500101
L-szám L24120 69

Leírás

Leírás:

ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm, tengelyméret (SS) ER16

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Szárméret (SS) ER16