840 FC Külső mikrométer precíziós mérőórával 0-25 mm, egy fadobozban Dakks kalibrálásával.

Cikkszám: 4450100DKS
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház anyaga fém
Kijelző analóg
Gyártó jelölése 840 FC
Méréstartomány min. 0 mm
Csomagolás koffer
Méréstartomány max. 25 mm
Mértékegység leolvasása, analóg milliméter
Tartalom alkatrész
Termék fajtája finomkijelző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4450100DKS
EAN / GTIN 4059192017699
Gyártó száma 4450100DKS
L-szám L40080 2901
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Biztos, kovácsolt acél fogantyú hőszigetelő markolathéjakkal
  • Hosszú vezetésű mérőszonda emelőkarral visszahúzható
  • Mérő- és ellenszonda rozsdamentes, edzett acélból készült; Kerámiából készült mérőfelületek
  • Elhelyezhető centrírozó ütköző a mérőfelület középpontjához való igazításhoz
  • Az ellenszonda érzékenyen állítható
  • Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. A mérési eredmények így függetlenek a személyes mérési érzékenységtől
  • Kis kopás az érintésmentes behelyezésnek köszönhetően a kerámia mérőfelületekkel együtt

Leírás:

Finommutatós mérőműszer Marameter 840 FC Mérési tartomány: mm
  • Mérőfelület anyaga: kerámia
Szállítási terjedelem: lapbetét acélból 903, kezelési útmutató, fából tok, kijelzőegység nélkül.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Dakks kalibrációval
  • Alkalmazási tartomány mm-ben: 0 - 25
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.2 µm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető