TPS UNF-3/4-16-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446145
EAN / GTIN 7291075341676
Gyártó száma 4446145
L-szám L24190 579

Leírás

Leírás:

Spirálbordás csapok, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 14 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) 3/4″, menet per inch (TPI) 16 menet/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 3/4″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 16 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése