TPS MF-4X0.5-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446058
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446058
EAN / GTIN 7291075340723
Gyártó száma 4446058
L-szám L24190 377

Leírás

Leírás:

Spirálfutószárú csap, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, menetátmérő (TDZ) M4, menetemelkedés (TP) 0,5 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 5 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M4
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése