TPS M-27X3.0-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446056
EAN / GTIN 7291075340136
Gyártó száma 4446056
L-szám L24190 376

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, menetátmérő (TDZ) M27, menetemelkedés (TP) 3 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 30 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M27
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 3 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése