TPS M-3.5X0.6-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446049
EAN / GTIN 7291075340068
Gyártó száma 4446049
L-szám L24190 368

Leírás

Leírás:

Spirálový závitník s drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3,5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, efektivní délka (LU) 20 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 7 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M3.5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,6 mm
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése