TPS M-2.3X0.4-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446047
EAN / GTIN 7291075340044
Gyártó száma 4446047
L-szám L24190 367

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,3, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.3
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 13 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése