TPS M-10X1.5-M HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445594
EAN / GTIN 7291075021028
Gyártó száma 4445594
L-szám L24190 449

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő méret (TDZ) M10, menetemelkedés (TP) 1,5 mm, hasznos hossz (LU) 39 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M10
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 39 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése