Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton N3

Cikkszám: 441190 N3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keresztkar ⌀ D1 16 mm
Keresztkar hossza L1 225 mm
Oszlop ⌀ D2 18 mm
Oszlop magassága L2 350 mm
Csatlakozó menet M10×1,25 külső menet
Tartóerő 1 300 N
Mágnestalp hossza 120 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441190 N3
EAN / GTIN 7290005395062

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.
Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. Vario mérőműszer felfogó ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.
Finombeállítás a mérőóra befogónál.

Opcionális tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek