Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: N3

Réf.: 441190 N3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris; noir
Bras mobiles non
⌀ bras de colonne 18 mm
⌀ bras transversal 16 mm
Longueur bras de colonne 350 mm
Longueur bras transversal 225 mm
Connexion mandrins d’entraînement; filetage
Taille raccord fileté, filetage M10×1,25
Pour comparateurs avec ⌀ queue 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Sens du raccord, filetage position centrée
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position latérale
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, longueur 120 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 1 300 N
Longueur d’extension min. 35 cm
Longueur d’extension maxi 35 cm
Material Fonte
Génération de force de serrage mécanique
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 441190 N3
EAN / GTIN 7290005395062
Réf. fabricant PH6800

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d’utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.
Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système. Support de comparateurs Vario pour ⌀ de tige 6 mm, 8 mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.
Réglage fin sur le support de comparateur.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.