Átmenő csap SB 120 x 12 x 5 mm

Cikkszám: 441 005 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 441 005 0 SB
EAN / GTIN 4049002012525
Gyártó száma 441 005 0 SB
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • csiszolt felület
  • lekerekített élek
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • minden fém alkatrész GS-tanúsítvánnyal rendelkezik
  • euró tartóval

Jellemző:

  • Súly: 106 g
  • Hossz: 120 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Hegy átmérő: 5 mm
  • Kulcsnyílás: 12 mm
  • Profil: 8-szög

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz