Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez 1 db, Típus: FLAT

Cikkszám: 439915 FLAT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ⌀ 18 mm - 800 mm
Termék fajtája Furatmikrokátor adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 439915 FLAT
EAN / GTIN 4062406785307
Gyártó száma 439915 FLAT
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

GARANT 2 pontos furatmikrokátor (435190 sz.) és további gyártók sok 2 pontos furatmikrokátora.