Induktív hosszmérő tapintó, axiális GT21

Cikkszám: 434775 GT21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ±1 mm
Ismételhetőség 0,01 µm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben) 0,2 + 3 × L³ µm
Mérőcsap kiemelő mechanikus
Mérőcsap út 4,3 mm
Gyártó jelölése GT21
Kompatibilitás TESA
Gumiharmonika Nitril
IP védettségi osztály IP 65
Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,63 N
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Gyártó száma 03210904

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.
  • Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.
  • Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.
  • Befogószár ⌀ 8 mm, a teljes hosszon befogható.
  • Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkre nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
  • Kitűnő elektromágneses árnyékolás.
A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.