{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 100 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,00002 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,008 mm | |
| Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész; MAHR i-wi rádiós rendszer | |
| IP védettségi osztály | IP 42 | |
| Mérőerő | 1,60−3,50 N | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Ház ⌀ | 58 mm | |
| Ház vastagsága | 35 mm | |
| Mérőóra hátlap füllel | nem | |
| Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2450 | |
| Termék fajtája | Mérőóra |
| Cikkszám | 434318 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192014568 | |
| Gyártó száma | 4337627 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |