{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 100 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00002 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,008 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 42 | |
Mérőerő | 1,60−3,50 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Ház vastagsága | 35 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2450 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434314 100 | |
EAN / GTIN | 4059192014520 | |
Gyártó száma | 4337623 |