Kis mérőóra leolvasás 0,001 mm 12,5 mm

Cikkszám: 434036 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,005 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Mérőerő 0,5 – 0,9 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 45 mm
Ház vastagsága 22 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434036 12,5
EAN / GTIN 7640125680904
Gyártó száma 805.4521

Leírás

Kivitel:

Legkisebb digitális mérőóra (ház ⌀ 45 mm) szabadalmaztatott, induktív mérőrendszerrel. Elem élettartama > 3500 h. Sokféle funkció: ABS és relatív mód, PRESET. A hátoldalon plusz fecskefarok vezetékkel ellátva.

Funkció:

ABS és relatív mód, PRESET.
IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

USB adatkábel és 9 pólusú Opto RS232, soros csatlakozással és kombinált, külső áramellátással, 498951 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek