Precíziós mérőóra ütésvédett 10/58 mm

Cikkszám: 432140 10/58
Kedvezmény
73,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 16,50 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 878
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 878
Méréstartomány 0 mm - 10 mm
Leolvasás 1/100 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Elforgatható számlap igen
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 15 µm
Állítható tűrésjelzők igen
Mérőerő 0,56 N - 0,84 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432140 10/58
EAN / GTIN 7630041109900

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 2006. júniusi kiadása szerint. Ütésvédett precíziós mérőórák. Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a mellékskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok