Belső hatszög kulcs, kimeneti hatszög 2.5mm L.18mm x 112mm

Cikkszám: 43213025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43213025
EAN / GTIN 4018754332434
Gyártó száma 43213025
L-szám L60010 7596

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2936
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • extra hosszú kivitel
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 2,5 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 5 g