Digitális furatmikrométer készlet adatkimenettel és i-wi-vel, Méréstartomány: 50-100mm

Cikkszám: 428942 50-100
Kedvezmény
3 580,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. dec. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 151,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 50 mm - 100 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Interfész USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 65
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 4
Beállító gyűrűk száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 60/85 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428942 50-100
EAN / GTIN 4059192065249
Gyártó száma 4191343
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. 12 mm-től furatfenékig történő méréshez.
Furatmikrométerek előre vezetett finom racsnival, gyors mérések 1,5 mm orsóemelkedéssel. Praktikus mérési funkciók, pl. 3 PRESET, tűréskijelzés szimbólumokkal, ABS.
Ezen felül integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométerek 428932 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret.