Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO 60-70 mm

Cikkszám: 428830 60-70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,40 € /(db)
  • 32,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 60 mm - 70 mm
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,005 mm
Méret a 11 mm
Standard mérésmélység 104 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval 1604 mm
Interfész RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 54
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428830 60-70
EAN / GTIN 7630041117073
Gyártó száma 06130117

Leírás

Kivitel:

3 pontos digitális furatmikrométer furatok nagy pontosságú méréséhez, még nagy mérésmélység esetén is. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű billentési hiba). Önközpontosító és önbeálló. Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Szabadalmaztatott CAPA µ-mérőrendszer.
Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5−2300).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrűk, 428802 sz. hosszabbítók, adatkábel, 498921 sz. rádiós jeladó, 498924 sz. jeladó adapter.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz