{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 175 mm - 200 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,007 mm | |
Méret a | 26 mm | |
Standard mérésmélység | 100 mm | |
Mérésmélység maximális hosszabbítóval | 1600 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428830 175-200 | |
EAN / GTIN | 7630041117141 | |
Gyártó száma | 06130124 |