Leírás:
Rendkívül csúszásmentes platformburkolat az R13 minősítési csoport előírásainak megfelelően.
Fokozott biztonság még olajos anyagok vagy akár jég esetén is, kültéri használat esetén.
Alapfelszereltségként fa burkolattal is kapható.
A platform méretei 1,70 x 0,60 m.
Az emelvény megengedett összterhelése 300 kg - így két személy is használhatja.
Szállításhoz és tároláshoz különösen kompakt módon összecsukható.
Kényelmes feljutás 60 mm mély, széles könnyűfém lépcsősorokon keresztül.
Jellemző:
Munkamagasság 2,7 m
Max. terhelés 300 kg
Szélesség 0,74 m
Súly 19 kg
Alapterület 2,21 m × 0,74 m
Hossz 1,77 m
Méretek, összehajtva 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,7 m
Platform hossza 1700 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
Lépcsőmélység 65 mm