107 G/1 Ellenőrző lap 400x400x60 mm

Cikkszám: 4221541
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4221541
EAN / GTIN 4059192011703
Gyártó száma 4221541
L-szám L40080 3068
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Válogatott, finomszemcsés, fekete kemény gránit
  • Szoros kristályelrendezés, ezáltal nagy homogenitás
  • Mohs skála szerinti 6-7-es keménység
  • Vizsgálófelület selyemmatt felülettel lappolt, így tükröződésmentes
  • Abszolút korrózióállóság
  • Nem mágneses és nem vezető
  • Egyszerűen mozgathatóak a mérőműszerek és a vizsgálóberendezések

Leírás:

107 G Kemény gránit Ellenőrző lap
  • Tolerancia 1. osztály
  • DIN 876
  • Lemezvastagság mm-ben: 60
  • Lemezméret mm-ben: 400 x 400
  • 29kg

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Kemény gránit próbalemez
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Alkalmazás:
  • Termék típusa: 107 G