Lépcsőlétra lépcsőfokokkal, kétoldalas hozzáférés, 2x6-os klipszes lépcsőfokokkal

Cikkszám: 41606
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×6
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság mindkét oldal
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41606
EAN / GTIN 4031405416062
Gyártó száma 041606
L-szám L90110 290
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • klipszes lépcső futófelület az optimális csúszásgátlás érdekében
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • ergo-pad® markolatzóna szorítómechanizmussal
  • Létracsukló ″biztonságos sapka
  • Hét lépcsőfoktól: elterjedt védelem két nagy szilárdságú perlonövvel
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Futófelülettel és anélkül is kapható
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2900 mm
  • Magasság: 1380 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
  • Lépéshossz: 1200 mm
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x6 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 520 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen