Utángyártott R13 klipszes lépcső R13 platformlétrához, mobil 9 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 41596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41596
EAN / GTIN 4031405415966
Gyártó száma 041596

Leírás

Leírás:

  • A klipszes lépcső R 13 futófelület egy tanúsított csúszásgátló burkolat a létráinkhoz. A klipszes lépcső R 13 futófelület, amelynek műanyag profilja korund intersperszióval rendelkezik, megfelel az R 13 értékelési csoport követelményeinek, és az elmozdulási tér értékelési csoportjában a V6-os osztályba sorolták.
  • A klipszes lépcső R13 lépcsőtartó a lépcső teljes felületén felcsíptethető és pontosan illeszkedik a lépcsőre
  • maradék nélkül és a létra sérülése nélkül eltávolítható.
  • A klipszes lépcső R13 taposólapot a DIN EN 131 szabvány szerint a két oldalról járható létrákon alkalmazzák a maximálisan járható lépcsőfokig, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

Jellemző:

  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 528 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Létrák száma: 9
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz