Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső R13 lépcsős létrához lépcsőfokokkal, egyoldalas hozzáférés 14 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 41551
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41551
EAN / GTIN 4031405415515
Gyártó száma 041551

Leírás

Leírás:

  • A klipszes lépcső R 13 futófelület egy tanúsított csúszásgátló burkolat a létráinkhoz. A klipszes lépcső R 13 futófelület, amelynek műanyag profilja korund intersperszióval rendelkezik, megfelel az R 13 értékelési csoport követelményeinek, és az elmozdulási tér értékelési csoportjában a V6-os osztályba sorolták.
  • Különösen nedves vagy olajjal szennyezett munkakörnyezetben a klipszes lépcső R 13 futófelület további munkavédelmi előnyöket kínál.
  • A klipszes lépcső R13 lépcsőtartó a lépcső teljes felületén felcsíptethető és pontosan illeszkedik a lépcsőre
  • maradék nélkül és a létra sérülése nélkül eltávolítható.
  • A klipszes lépcsőfok-tartót a DIN EN 131 szabvány szerinti maximálisan járható lépcsőfokig mindkét oldalról járható létrákon alkalmazzák, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 13
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 695 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Létrák száma: 14
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm