Leírás:
Alacsony súly és optimális ár-teljesítmény arány a kényelem és a funkciók kompromisszumai nélkül.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 3,25 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 8,3 kg
Alapterület 1,54 m × 0,56 m
Létra hossza 1,9 m
Anyag alumínium
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
A lépések száma 2 × 7
Lépések száma 7
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,74 m
alsó, külső szélesség 0,56 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.