Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse numérique avec jauge de profondeur ronde et sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412518 150

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 412518 150
EAN / GTIN 4045197553706
Réf. fabricant 412518 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 8,5 mm de haut. Système de mesure moderne et économe en énergie avec fonction de verrouillage de référence.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.