Lépcsőfokos létra, kétoldalas hozzáférés görgőkkel 2x14 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 41228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×14
Lépcső kivitele Stufe
Járhatóság beidseitig
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41228
EAN / GTIN 4031405412286
Gyártó száma 041228
L-szám L90110 1099

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Négy önzáró rugós görgő (Ø 80 mm)
  • Merev csatlakozás a mindkét oldalon levehető fémrugóknak köszönhetően
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4800 mm
  • Magasság: 3250 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Görgő átmérője: 80 mm
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépéshossz: 2570 mm
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x14 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 910 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek