Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Acélcsőből hegesztett kézi kocsi, porszórt bevonattal, ragyogó kék RAL 5007. A kormánykar csavarozható, a rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. 4 fal vízálló rétegelt lemezből, 180/250 mm magas. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 300
Hasznos terület hossza (mm): 795
Hasznos szélesség (mm): 445
Teljes hossz (mm): 1476
Teljes szélesség (mm): 691
Teljes magasság (mm): 730
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85