Multinorm dzseki Inherent High Vis sárga/ tengerészkék 5XL

Cikkszám: 4089151233895XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret 5XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4089151233895XL
EAN / GTIN 7330509864166
Gyártó száma 4089151233895XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész
Tépőzárral állítható ujjvég

Zsebek
Mellzseb D-gyűrűvel, Mellzsebek fedett cipzárral
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

Fontos részletek
Vállrészek kontrasztos színben
Magas gallér cipzárral
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Elülső zárás rejtett műanyag nyomógombokkal

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva, Fényvisszaverők a vállakon

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Minőségi mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • A dzseki eredendően lángálló anyagból készült, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálakban
  • A legkorszerűbb dzseki kiemelkedő szilárdság/tömeg aránnyal
  • A dzseki intelligens zsebmegoldásokkal rendelkezik, például dupla mellzsebbel, rejtett cipzárral
  • Előrehajló ujjakkal, hosszabb hátrész és állítható szegély a jó illeszkedés érdekében
  • A Ripstop anyag kiváló tapadásmentes tartósságot biztosít
  • Az EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S 2. osztály, M: 3. osztály, EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, 1. osztály, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Az EN ISO 15797 ipari mosásra vonatkozó követelményeinek megfelelően tesztelve
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint 3. osztályú, ha az 1488, 1489, 1588, 1589 nadrágokkal és a 2889 mellénynadrággal kombinálják

Szabvány:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje