2 részes lépcsős tolólétra nivello® keresztsínnel 2x7 lépcsővel

Cikkszám: 40660
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×7
Anyag Alumínium

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40660
EAN / GTIN 4031405406605
Gyártó száma 040660
L-szám L90240 16
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium lépcsőlétra
  • Stabil téglalap alakú cső Spars
  • 80 mm mély, recézett fokok.
  • 4-szeres krimpelt lépcsős/spar csatlakozás
  • Könnyű magasságállítás és biztonságosabb elülső zár az oldalán lévő korrózióálló, push-FIT szerelvényeknek köszönhetően
  • Extra széles, 170 mm-es alapterület az alsó és felső vezetők átfedési területén
  • Felső vezető létrafej-védelemmel (tépőzáras szalag) a csatornához vagy hasonló kábelhez való rögzítéshez
  • Alsó létra nivello® keresztsínnel az extra biztonságos állványért és emelkedéshez (laza tartozék)
  • Felső vezetők nivello® létracipővel, mivel egyéni használatra eltávolíthatók
  • Lépésköz: 263 mm
  • Vezeték szélessége: 420 mm (keresztsín nélkül)
  • Vezető dőlésszöge: 70°
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4400 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz kitolt: 3620 mm
  • Hossz visszahúzva: 2210 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Max. Állásmagasság: 3160 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló osztály: R9
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x7 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen