Kivitel:
szerelt
Leírás:
Profilacélból és acélcsőből hegesztett, porszórtan fényes kékre festett RAL 5007. Rakodóplatformmal, 2 db 300 mm magas végfallal (acélcső keret vízálló rétegelt lemezzel) és 2 db 220 mm magas, vízálló rétegelt lemezből készült, behelyezhető hosszanti fallal. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1000
Munkafelület szélessége (mm): 550
Platform magassága (mm): 303
Teljes hossz (mm): 1272
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint