POLIFAN legyezős csiszolóPFC 100x16 mm kúpos Z80 univerzális sor PSF STEELOX acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220953297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220953297
EAN / GTIN 4007220953297
Gyártó száma 67768100
L-szám L51120 127

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Az Universal Line PSF belépő szintű termékcsaládja masszív szerszámokat tartalmaz a leggyakoribb anyagok megmunkálásához. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. POLIFAN legyezős csiszoló acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), agresszív vágási teljesítmény és jó szerszámélettartam.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 15300 RPM
  • Halmazállapot: PFC / B / T29
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 16 mm
  • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Szemcseméret: 80

Előny:

  • A jó megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
  • Optimális élettartam.
  • Kis teljesítményű sarokcsiszoló-hez is alkalmas.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél