Műhelyreszelő nyéllel lapos hegyű 150mm vágás 2 univerzális durvításhoz és befejezéshez

Cikkszám: 4007220669358
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220669358
EAN / GTIN 4007220669358
Gyártó száma 11216157
L-szám L51060 108

Leírás

Leírás:

A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolíthatóság jellemzi őket. Négyszögletes, hegyes reszelő négy oldalon vágással. Tangos változat. Form B a DIN 7261 szerint. Alkalmas derékszögű geometriák megmunkálására. Keresztvágás az univerzális iktatási munkákhoz. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1122
  • Metrikus szélesség: 16 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Magasság: 4 mm
  • inkl. nyél: FH 3

Előny:

  • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
  • Hosszú élettartam.
  • Alkalmazásorientált végrehajtás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat univerzálisan a műhely különböző alkalmazásaihoz.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Figyelem:

Kérjük, adja meg a kívánt vágást.