Vágótárcsa EHT 115x1,0x22,23 mm egyenes egyenes PSF ALU+STONE egyenes vonal Alu/NE-Met./Kő/PVC vágásához

Cikkszám: 4007220669310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220669310
EAN / GTIN 4007220669310
Gyártó száma 61818010
L-szám L51080 184

Leírás

Leírás:

A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához alkalmas szilárd szerszámokat tartalmaz. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Vágótárcsa színesfémekhez és ásványi anyagokhoz, nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 115 mm

Előny:

  • Ideális vezeték nélküli sarokcsiszolókhoz.
  • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
  • Kényelmes és biztonságos.
  • Gyors vágás.
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Kőzet
    • Csempék
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Beton