HBU Kézi kefe hosszú nyéllel 4 soros acélhuzal-Ø 0,35 mm univerzális használatra

Cikkszám: 4007220616857
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220616857
EAN / GTIN 4007220616857
Gyártó száma 43673011
L-szám L51510 581
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Alkalmas tisztításra, portalanításra, hegesztési varratok tisztítására és felületek tisztítására. Extra hosszú nyél. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, sorok: 4
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,35 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 350 mm

Előny:

  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; rozsda eltávolítása; távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; érdezés;
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés