Descripción:
PFERD TOOLS ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Adecuado para la limpieza, la eliminación de óxido y la limpieza de cordones de soldadura y de superficies. Mango especialmente largo. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD TOOLS dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
Característica:
- Número, hileras: 4
- Sistema de fijación: Manual
- Ø material de cerda: 0.35 mm
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, cerda: 25 mm
- Longitud, total: 350 mm
Ventaja:
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Trabajo manual