Leírás:
A kendő alkalmas univerzális használatra nagy igénybevétel mellett ötvözött és ötvözetlen acélok, valamint színesfémek megmunkálásakor. A dobozban van egy letéphető perem a csiszolószalag-darabok munkahelyi levágásához.
Jellemző:
- Pferd típus: SBR 38
- Metrikus szélesség: 38 mm
- Ø lyuk: 75 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Hossz metrikus: 25 m
- Szemcseméret: 80
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Alacsony kopás a nagy szakítószilárdság és a nagyon jó szemcsetapadás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Szükség esetén vágja a kívánt méretre.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Tartalom:
- Kérjük, rendelje meg a csiszolószalag görgős tartóját külön.
Figyelem:
Kérjük, adja meg a kívánt szemcseméretet a leírásban.