COMBIDISC tartólemez, CDR rendszerhez Ø 50mm SBHR Ø 6 mm-es tengellyel Ø 50mm SBHR

Cikkszám: 4007220597064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220597064
EAN / GTIN 4007220597064
Gyártó száma 42721512
L-szám L51100 220

Leírás

Kivitel:

  • M (közepes)

Leírás:

Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: SBHR
  • Szorítórendszer: CDR rendszer
  • FORDULATSZÁM, max.: 19000 RPM
  • Kivitel: M (közepes)
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm