COMBITWIST körkefe csomózott RBG Ø 178x13x22,2 mm acélhuzal-Ø 0,50mm Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220593370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220593370
EAN / GTIN 4007220593370
Gyártó száma 43304011
L-szám L51510 991

Leírás

Leírás:

Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. Nagyon agresszív kefe. Alkalmas nehéz kefés munkákhoz a fémépítésben, például vízkőmentesítéshez, portalanításhoz, sorjamentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához, valamint ragasztómaradványok és hegesztési fröccsenések eltávolításához.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 30 db
  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 9000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 8500 RPM
  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,2 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,8 mm
  • Ø külső metrikus: 178 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 38 mm

Előny:

  • A maximális szerszámélettartamnak és az anyageltávolításnak köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.
  • Magas munkakomfort a kefe rugdalózása nélküli sima futásnak köszönhetően.
  • Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a fonatok kevésbé fordulnak fel.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Tartozékok