Csiszolóvászon, Korund 230x280mm BG BR BR A180 nehéz acélhoz

Cikkszám: 4007220587454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220587454
EAN / GTIN 4007220587454
Gyártó száma 45013018
L-szám L51050 1068

Leírás

Leírás:

A barna szövet alkalmas univerzális használatra nagy igénybevétel mellett ötvözött és ötvözetlen acélok, valamint színesfémek megmunkálásakor. A Blattware szövet megfelel az ISO 21948 szabványnak.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 230 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 280 mm
  • Szemcseméret: 180

Előny:

  • Nagyon jó szemcsés tapadás nagyon rugalmas anyagon.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • olaj és olajálló.
  • Nagy szakítószilárdság optimális minőségben.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha szükséges, szakítsa el a kívánt méretet.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Alkalmazható:

Szükség esetén szakítsa a kívánt méretre.

Figyelem:

Kérjük, adja meg a kívánt szemcseméretet a leírásban.