Leírás:
Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A PFERD különböző kivitelben és méretben kínál vágótárcsákat benzines és elektromos vágógépekhez. A robusztus vágótárcsák acél, kő, beton, öntöttvas és más anyagok vágására alkalmasak. Nagy vágási teljesítményű és maximális élettartamú Vágótárcsa benzines vágógépekhez és vágógépekhez.
Jellemző:
- Maximális munkasebesség, max.: 100 m/s
- FORDULATSZÁM, max.: 5500 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 4,5 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 350 mm
Előny:
- Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
- A legnagyobb költséghatékonyság a legmagasabb élettartam miatt.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Szétválasztás
- Meghajtási típusok: Elektromos sarokcsiszoló; benzines szeparátor
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acél
Figyelem:
Figyelje meg a benzines vágógép/csiszológép maximális munkasebességét, és válasszon megfelelő vágótárcsát (80 vagy 100 m/s).