FH2 110 mm-es ergonomikus reszelőnyél kulcsos reszelőkhöz, Ø 4,0-4,8 mm-es láncfűrész reszelőkhöz (100)

Cikkszám: 4007220535721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220535721
EAN / GTIN 4007220535721
Gyártó száma 12617220
L-szám L51060 235

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Pferd típus: FH 2
  • Hossz [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Alkalmazható: Kulcsreszelők
  • Hossz, teljes: 110 mm

Előny:

  • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
  • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
  • Nem kell a fájlokat görgetni.
  • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
  • Lágyítók nélkül.