Kefe tartógyűrűvel csomómentes PBUR Ø20mm Szár-Ø6 mm Acéldrót-Ø0,20

Cikkszám: 4007220530986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220530986
EAN / GTIN 4007220530986
Gyártó száma 43213001
L-szám L51510 264

Leírás

Leírás:

Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és rozsdaeltávolítás. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 9400 RPM
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø pot: 22 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Szemcseméret: Nincs megadva
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, vágás a gyűrűhöz: 13 mm
  • Hossz, teljes: 70 mm

Előny:

  • A tartógyűrű megakadályozza, hogy a vezetékek oldalra szökjenek.
  • A kefefej kiterjedése és rugalmassága egy tartógyűrűvel pontosan beállítható.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például kutakhoz és furatokhoz.
  • Miután a vágás befejeződött a tartógyűrűn, a fogmosási viselkedés megváltoztatása nélkül eltávolítható a további használat érdekében.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon. Amint a vágás befejeződött, távolítsa el a biztonsági gyűrűt a biztonsági gyűrűig. Ez lehetővé teszi a fennmaradó készlet felszabadítását és teljes fogyasztását. Különösen rugalmas betét esetén, nagy szórási átmérő esetén vagy nehezen elérhető területek elérése érdekében a munka kezdetén távolítsa el a tartógyűrűt.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Elasztomerek
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.