Szerszámtartó csiszolószerszámokhoz, furat-Ø 3 mm Feszítési tartomány 1-6 mm Szárny-Ø 6 mm

Cikkszám: 4007220505694
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220505694
EAN / GTIN 4007220505694
Gyártó száma 42400003
L-szám L51050 305

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Alkalmas szerszámtartó a POLISTAR, POLISTAR-TUBE és Poliflex finomcsiszolótárcsaokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 6/3 1-6
  • Befogási tartomány: 1 mm
  • Befogási tartomány: 6 mm
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 3
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: Nincs specifikáció
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.

Felhasználás:

Nikkelalapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy).
Bronz
Titánium

Alapanyag:

Nagy hatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
Alumínium
Kobaltalapú ötvözetek