PWAS 4/200 HV pneumatikus sarokcsiszoló 20.000 RPM/370 Watt

Cikkszám: 4007220417072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220417072
EAN / GTIN 4007220417072
Gyártó száma 80209011
L-szám L51050 1424

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtás az alacsony szögű fejmagasságnak köszönhetően optimálisan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre. Olajjal együtt kell használni. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs. A karos szelepnek köszönhetően a működtető szerkezetnek van egy holtpontkapcsolója.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 370 Watt
  • Fordulatszám: 20000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 6
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,7 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,6 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 205 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 3 csepp
  • Nettó tömeg: 0,92 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 67 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.